NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S 交換レンズ NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S Nikon(ニコン) 66291436 NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S 交換レンズ NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S Nikon(ニコン) 66291436 NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S 交換レンズ NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S Nikon(ニコン) 66291436 NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S 交換レンズ NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S Nikon(ニコン) 66291436 NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S 交換レンズ NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S Nikon(ニコン) 66291436

交換レンズ NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66291436 品番NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

マクロ撮影からポートレートまで、ひと際美しいボケと高い解像力とのコントラストが目を惹きつける、最高峰の中望遠等倍マイクロレンズ※
色にじみや縁の色づきがない美しいボケと、S-Lineレンズだからこそ実現できた無限遠から等倍までの高い解像性能が生み出す鮮明な描写。そのコントラストが、マクロ撮影からポートレートまで、他のレンズには真似のできない極めて印象深い表現を可能にする、最高峰の中望遠等倍マイクロレンズです。撮影距離を問わず高い結像性能が得られるマルチフォーカス方式のAF駆動には、小型で高出力のSTM(ステッピングモーター)を採用し、高いフォーカス性能を実現。さらに手ブレ補正効果の高いVR機構も搭載。焦点距離105mm、開放F値2.8の中望遠マイクロレンズならではの幅広い表現が楽しめます。
※ マクロレンズは本来、原寸大以上の倍率が得られる顕微鏡のような拡大光学系のレンズを指します。このためニコンは定義の厳密性をより重要視し、各社が「マクロレンズ」と呼ぶ縮小光学系で等倍撮影ができるレンズを「マイクロレンズ」と呼んでいます。

付属品レンズキャップ62mm LC-62B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、バヨネットフード HB-99、レンズケース CL-C2 型式ニコン Z マウント 寸法(mm)最大径:約85×140(レンズマウント基準面からレンズ先端まで) 質量(g)約630 倍率最大撮影:1 羽根枚数絞り:9枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)62 レンズ中望遠レンズ 焦点距離(mm)105 レンズ構成11群16枚 撮影距離(m)最短:撮像面から0.29 絞り最大(撮影距離が∞のとき):F/2.8、最小(撮影距離が∞のとき):F/32 マウントニコン - Zマウント系 最大口径比1:2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする