材質(グリップ)樹脂
セット内容トルクグリップ0.6(0.6N・m)、0.9(0.9N・m)、1.2(1.2N・m)、1.4(1.4N・m)、2(2N・m)、3(3N・m)、5(5N・m)各1本、ビットホルダ65mm、T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H(T6H、T7H、T8Hは各2個)、トルクス(R)プラスビットセット6IP、7IP、8IP、9IP、10IP、15IP、20IP(6IP、7IP、8IPは各2個)
質量(g)820
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり