TG1.2(校正企業実施一般校正証明書一式付) トルクグリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 66291937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TG1.2(校正企業実施一般校正証明書一式付) トルクグリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 66291937
TG1.2(校正企業実施一般校正証明書一式付) トルクグリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 66291937
TG1.2(校正企業実施一般校正証明書一式付) トルクグリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 66291937

トルクグリップ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台全長(mm)77.5能力(N・m)1.2注文コード66291937品番TG1.2(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
幅(mm)52全長(mm)77.5質量(g)48軸長(mm)32二面幅(mm)【ビット差込口】6.35負荷方向能力(N・m)1.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする