※製品写真

SNB-6002-25-25 網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.2mm ホッティーポリマー 66292355 SNB-6002-25-25 網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.2mm ホッティーポリマー 66292355 SNB-6002-25-25 網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.2mm ホッティーポリマー 66292355 SNB-6002-25-25 網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.2mm ホッティーポリマー 66292355

網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.2mm

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66292355 品番 SNB-6002-25-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。
シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。

用途
デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等
自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ
材質NBR 長さ(mm)250 幅(mm)250 厚さ(mm)0.2 硬度60(タイプA) 伸び(%)5.4 表面網目模様 引張強度(MPa)12.6 梱包内容一般梱包 厚さ公差(mm)±0.05 色調黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用に際しては、使用する目的に適合するかどうかご確認の上、ご使用下さい。
※記載内容は、性能向上、仕様変更などのため、断りなく変更することがあります。
※廃棄上の注意:「廃棄物の処理および清掃に関する法律ならびに関連する法」に従って産業廃棄物として処理して下さい。
※データは標準値であり、規格値ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66292346
2023-06-02
用途:
実験
国立大学法人島根大学 様

商品価格が249円に対して特別送料を1490円余分に取られました。
今回はほかの商品と一緒に購入したため、特別送料が入ってることを見落としてました。
しかもほかの商品と一緒に購入した理由は送料無料にするためでした。
モノタロウのこういうやり方は怒りを感じます。
今後はなるべくモノタロウは使わないようにします。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

「特別運賃」ということで別途配送費を頂いている商品となります。大変申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1112:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする