使用例(点灯時)

8162-2298 冬装飾 クリスマス キャラクターデコレーション 6連ライト ムーミン谷のなかまたち ストア・エキスプレス 66292531 8162-2298 冬装飾 クリスマス キャラクターデコレーション 6連ライト ムーミン谷のなかまたち ストア・エキスプレス 66292531

冬装飾 クリスマス キャラクターデコレーション 6連ライト ムーミン谷のなかまたち

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66292531 品番8162-2298
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様常点・点滅切替式 材質塩化ビニル 備考室内仕様 電源電池式(別売:単3×2本) 長さ(cm)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ムーミン3.8×4×7 / ニョロニョロ5×3.2×6.5 / スナフキン5×5.5×8 間隔(mm)モチーフ:200
注意
電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です(※電池の種類により異なります。)
使用例のブランチツリーは別売(58-101-10-1)です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする