【JICHODO】 11101 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66293048 品番 11101
販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

植物由来PET繊維「エコディア」を使用。
SDGs達成と環境配慮に貢献し、動きやすさと反射パイピングによる安全性も兼ね備えたワークウェア。
★SDGsを考慮した植物由来PET繊維45%素材を使用
★表素材だけでなく附属にも環境配慮型素材を使用
★優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合商品
★エコマーク&グリーン購入法対応商品
★ストレッチ性のある素材で快適な着用感を追求(伸長率22%)
テーパード仕様(裾へ向かって細くなり、スタイリッシュなスタイルを演出)
使用素材
エコディアボディーフィール交織ツイル(伸長率22%) ※植物由来PET繊維45%
ポリエステル80% 綿20%

ネイビー サイズ4L 色番11 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
注意
※EL寸=330円(税込)アップ、4L・5Lは20%アップになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする