曜日別特売
11100 【JICHODO】 11100 エコ製品制電ストレッチジャンパー 自重堂 66293441

11100 【JICHODO】 11100 エコ製品制電ストレッチジャンパー 自重堂 66293441
11100 【JICHODO】 11100 エコ製品制電ストレッチジャンパー 自重堂 66293441
11100 【JICHODO】 11100 エコ製品制電ストレッチジャンパー 自重堂 66293441
11100 【JICHODO】 11100 エコ製品制電ストレッチジャンパー 自重堂 66293441
11100 【JICHODO】 11100 エコ製品制電ストレッチジャンパー 自重堂 66293441
11100 【JICHODO】 11100 エコ製品制電ストレッチジャンパー 自重堂 66293441
11100 【JICHODO】 11100 エコ製品制電ストレッチジャンパー 自重堂 66293441
11100 【JICHODO】 11100 エコ製品制電ストレッチジャンパー 自重堂 66293441
11100 【JICHODO】 11100 エコ製品制電ストレッチジャンパー 自重堂 66293441

【JICHODO】 11100 エコ製品制電ストレッチジャンパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ5L
スモークグレー
内容量1枚注文コード66293441品番11100
販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

植物由来PET繊維「エコディア」を使用。
SDGs達成と環境配慮に貢献し、動きやすさと反射パイピングによる安全性も兼ね備えたワークウェア。
★SDGsを考慮した植物由来PET繊維45%素材を使用
★表素材だけでなく附属にも環境配慮型素材を使用
★優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合商品
★エコマーク&グリーン購入法対応商品
★ストレッチ性のある素材で快適な着用感を追求(伸長率22%)
使用素材
エコディアボディーフィール交織ツイル(伸長率22%) ※植物由来PET繊維45%
ポリエステル80% 綿20%

スモークグレーサイズ5L色番181グリーン購入法適合グリーンマーク認定
注意
※EL寸=330円(税込)アップ、4L・5Lは20%アップになります。
※SS・S寸はレディース対応シルエットになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする