曜日別特売
PO-25 LED投光器AC式 ライトテック 66294044

PO-25 LED投光器AC式 ライトテック 66294044
PO-25 LED投光器AC式 ライトテック 66294044
PO-25 LED投光器AC式 ライトテック 66294044
PO-25 LED投光器AC式 ライトテック 66294044
PO-25 LED投光器AC式 ライトテック 66294044
PO-25 LED投光器AC式 ライトテック 66294044
PO-25 LED投光器AC式 ライトテック 66294044
PO-25 LED投光器AC式 ライトテック 66294044
PO-25 LED投光器AC式 ライトテック 66294044
PO-25 LED投光器AC式 ライトテック 66294044
PO-25 LED投光器AC式 ライトテック 66294044

LED投光器AC式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
明るさ(Lm)1800
消費電力(W)20
電源タイプAC式
内容量1個注文コード66294044品番PO-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

COBならではの指向性の高いシャープな光で遠くまで照らせます。大雨や水没も怖くない、クラストップレベルのIP68防水性能。照らす方向を上下に調整できるスタンド装備、スタンドはカメラ用三脚に固定できるネジ穴付き。

用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂寸法(mm)140×63×122質量(g)522周波数(Hz)50/60消費電力(W)20電源コード(m)1.5保護等級IP68光源LED-COB 20Wチップ色温度(K)5500電源タイプAC式使用場所屋外明るさ(Lm)1800光色白色電球の種類LED定電流駆動電源AC100V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする