LED投光器AC式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66294053 品番 PO-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

COBならではの指向性の高いシャープな光で遠くまで照らせます。大雨や水没も怖くない、クラストップレベルのIP68防水性能。照らす方向を上下に調整できるスタンド装備、スタンドはカメラ用三脚に固定できるネジ穴付き。

用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。 材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂 寸法(mm)168×73×146 質量(g)870 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)40 電源コード(m)1.5 保護等級IP68 光源LED-COB 40Wチップ 色温度(K)5500 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 明るさ(Lm)3800 光色白色 電球の種類LED 定電流駆動電源AC100V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする