ライトテック
スリムワークライト充電式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
66294175
品番
WL-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
上部のフックと背面のマグネット付きで吊り下げや金属部への貼り付けに便利です。
スリムなボディで狭い場所を明るく照らします。
細かな現場で機能を発揮します。
無段階調節スイッチで明るさ調整は自由自在です。
付属品
USB充電ケーブル
材質
ABS・ポリカーボネイト
寸法(mm)
375×39×40
質量(g)
187
保護等級
IP44
光源
COB LEDチップ7W
バッテリー
Li-ion 2200mAh
使用時間
最高照度で2.5
フック
付き
充電時間(時間)
USB 2Aで4
電源タイプ
充電式
設置場所
屋内
モード
無段階調節スイッチ
マグネット
付き
明るさ(Lm)
最大700
電球の種類
LED