※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EN-DC(スーパー面取り丸彫刻用Plus)専用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質超微粒子超硬+AlCrN 注文コード66294349 品番EN-DC070202R SA20
参考基準価格(税別)¥21,750 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

独自のボディーとインサート設計により、バリの出にくい美しい加工を実現!!さらにインサートを全周研磨する事により、優れた繰り返し制度も実現!!
0.5mmの彫刻加工から、最大径7.5mmの面取りまで、幅広い加工が可能!!(円弧切削での繰り広げも出来ますので、さらに大きな面取り加工も可能です。)
超微粒子超硬+AlCrNコーティングの採用により、長寿命化を実現!!

仕様送りfz:0.01〜0.05mm/t 材質超微粒子超硬+AlCrN 形状ひし形 被削材鋼:◎、SUS:◎、鋳鉄:〇非鉄金属 刃先シャープエッジ 推奨切削速度(m/min)Vc:30〜60〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする