※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EN-ZERO 0760202-SET B(MK10) スーパー面取り丸彫刻用Plus THECUT 66294367 EN-ZERO 0760202-SET B(MK10) スーパー面取り丸彫刻用Plus THECUT 66294367 EN-ZERO 0760202-SET B(MK10) スーパー面取り丸彫刻用Plus THECUT 66294367

スーパー面取り丸彫刻用Plus

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 材質超硬K10相当 セット内容EN-DCスーパー面取り丸彫刻用Plus専用チップ(EN-DC070202R MK10)×1個、スーパー面取り丸彫刻用Plus(EN-ZERO 0760202)×1本 注文コード66294367 品番EN-ZERO 0760202-SET B(MK10)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は材質・セット内容など6種類から選べます 他の種類を見る

専用インサートにより、バリの発生を大幅に抑制!!
高剛性ボディーにより、インサート座の広がりを大幅に抑制! !
独自のボディーとインサート設計により、バリの出にくい美しい加工を実現! !
さらにインサートを全周研磨する事により、優れた繰り返し精度も実現! !
0.5mmの彫刻加工から、最大径7.5mmの面取りまで、幅広い加工が可能! !
超微粒子超硬+AリットルCrN コーティングの採用により、高速回転と高送りが可能! !

仕様送りfz:0.01〜0.05mm/t セット内容EN-DCスーパー面取り丸彫刻用Plus専用チップ(EN-DC070202R MK10)×1個、スーパー面取り丸彫刻用Plus(EN-ZERO 0760202)×1本 材質超硬K10相当 形状ひし形 寸法L(mm)75 被削材鋳鉄:◎、非鉄金属:◎ 加工径ΦD(mm)有効:7.5 最大径(Φmm)D1:7.5 刃先形状シャープエッジ 寸法d(Φmm)8 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)58 角度α(°)60 推奨切削速度(m/min)Vc:30〜60〜100

商品説明動画

スローアウェイ式、彫刻&面取り加工ツール「EN-ZERO」で描いてみました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする