※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
材質超微粒子超硬+AlCrN
セット内容EN-DCスーパー面取り丸彫刻用Plus専用チップ(EN-DC070202R SA20)×1個、スーパー面取り丸彫刻用Plus(EN-ZERO 0760202)×1本
注文コード66294376
品番EN-ZERO 0760202-SET A(SA20)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
専用インサートにより、バリの発生を大幅に抑制!!
高剛性ボディーにより、インサート座の広がりを大幅に抑制! !
独自のボディーとインサート設計により、バリの出にくい美しい加工を実現! !
さらにインサートを全周研磨する事により、優れた繰り返し精度も実現! !
0.5mmの彫刻加工から、最大径7.5mmの面取りまで、幅広い加工が可能! !
超微粒子超硬+AリットルCrN コーティングの採用により、高速回転と高送りが可能! !