※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IC2SLV 20X80X150X20 超硬2枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT 66294595 IC2SLV 20X80X150X20 超硬2枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT 66294595

超硬2枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66294595 品番 IC2SLV 20X80X150X20
参考基準価格(税別)¥46,750 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

TiAlNコートで寿命UP

刃径(Φmm)20 仕様(Fig.)2 材質超微粒子超硬(MG) 刃数2 全長(mm)150 刃長(mm)80 被削材炭素鋼(SS41、S45C):HRC30以下/◎、工具鋼/プリハードン鋼(SKC、NAK101):HRC30〜35/○ 、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304):HRC35〜40/○、熱処理鋼等:HRC40〜45/○、硬質材:HRC45〜55/× シャンク径(Φmm)20 表面処理TiAlNコーティング 加工側面、溝 ねじれ角(°)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
掘削作業

超硬のロング刃長を探しておりました。板厚の厚い板に使えるので重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする