※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの エンドミル
THECUTの 超硬エンドミル
THECUTの ラフィング超硬エンドミル
超硬3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル (ザ・)カットミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
66294604
品番
IC3ALRF 3Pセット
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
アルミ材専用。
高能率加工が可能。
刃径(Φmm)
6/8/10
セット内容
IC3ALRF:6、8、10
材質
MG/超微粒子超硬
刃数
3
加工
側面
ねじれ角(°)
40