※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IC4EAV 10.0 自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAV THECUT 66294674 IC4EAV 10.0 自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAV THECUT 66294674

自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAV

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)10 注文コード66294674 品番IC4EAV 10.0
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は刃径など8種類から選べます 他の種類を見る

自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル
刃長、全長が短く、自動旋盤用での使用に最適です。
刃径Φ10以下のシャンク径はΦ6でER11コレットで使用可能です。
新しいVcコーティングは従来のV1(TIAリットルNコーティング)に比べ
高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)により更に長寿命。

材質MG/超微粒子超硬 表面処理VC/AITiN 刃数4 加工側面、溝 被削材一般構造用鋼/炭素鋼/鋳鉄:S50C、SS400、FC250、合金鋼/工具鋼:SCM、SKD、SKS、プリハードン鋼(38〜45HRC):SKD61、SK、NAK、ステンレス:SUS304、316、高硬度鋼(45〜55HRC):SKD61等 仕様(Fig.)3 全長(mm)35(±1) シャンク径(Φmm)6(h6) 刃径(Φmm)10 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする