※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの エンドミル
THECUTの 超硬エンドミル
THECUTの スクエア超硬エンドミル
超硬4枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66294699
品番
IC4SLV 16X64X150X16
参考基準価格(税別)
¥33,760
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
TiAlNコートで寿命UP
材質
MG/超微粒子超硬
刃径(Φmm)
16
表面処理
V1:TiAlN
仕様
(Fig.)2
刃数
4
全長(mm)
150
被削材
炭素鋼(SS41、S45C):HRC30以下/◎、工具鋼/プリハードン鋼(SKC、NAK101):HRC30〜35/○ 、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304):HRC35〜40/○、熱処理鋼等:HRC40〜45/○、硬質材:HRC45〜55/×
加工
側面、溝
ねじれ角(°)
35