※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの エンドミル
THECUTの ハイスエンドミル
THECUTの スクエアハイスエンドミル
ノンコートハイス2枚刃EM (ザ・)カットミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66294753
品番
IHEM2S 28.0
参考基準価格(税別)
¥10,120
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
圧倒的コストパフォーマンスを実現
全長(mm)
125
刃長(mm)
55
被削材
炭素鋼:◎、合金鋼/工具鋼:○ 、プリハードン鋼:○ 、ステンレス鋼:△、鋳鉄:○ 、調質鋼:(HRC35未満)△ 、(HRC35以上)×、アルミニウム合金:○
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
28
仕様
(Fig.)1
材質
コバルトハイス(HSS-CO)
刃数
2
加工
側面、溝
ねじれ角(°)
30
注意
※切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。