THECUT
THECUTの チップ
THECUTの 先端交換式ヘッド
ヘッド交換式スーパー面取丸 IMTMS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66294778
品番
IMTMS6.5-45°-M8
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
角度α(°)
90
刃数
3
最小面取径(Φmm)
D:6.5
最大面取径(Φmm)
Dr:15.5
ヘッド長(mm)
L f:28
寸法L1(mm)
嵌合長:19
寸法L2(mm)
6
径(Φmm)
嵌合d:8.5
ねじ径
M D:M8
レンチ
シャンク締め付け用専用:ITW-12、インサート締め付け用:MST-2.5S
締付ねじ
インサート締め付け用: MFT-8