THECUT
THECUTの チップ
THECUTの 先端交換式ヘッド
ヘッド交換式スーパー面取丸 IMTMS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66294787
品番
IMTMS9‐45°-M10
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
角度α(°)
90
刃数
3
最小面取径(Φmm)
D:9
最大面取径(Φmm)
Dr:23.5
ヘッド長(mm)
L f:38
寸法L1(mm)
嵌合長:19
寸法L2(mm)
6
径(Φmm)
嵌合d:10.5
ねじ径
M D:M10
レンチ
シャンク締め付け用専用:ITW-12、インサート締め付け用: MST-4S
締付ねじ
インサート締め付け用: MFT-15