※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITS16-M8-L100-C ヘッド交換式工具用超硬シャンク ITS THECUT 66294814 ITS16-M8-L100-C ヘッド交換式工具用超硬シャンク ITS THECUT 66294814

ヘッド交換式工具用超硬シャンク ITS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)100 寸法Ds(mm)16 注文コード66294814 品番ITS16-M8-L100-C
参考基準価格(税別)¥43,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は寸法L・寸法Dsなど6種類から選べます 他の種類を見る

好評の面取りシリーズに、超硬シャンク取付けタイプが誕生!!
超硬シャンクの採用により、突き出しの長い加工が可能!!
全てのヘッドとシャンクがクーラント穴付きのため、切屑排出性良好!!
予備ヘッドをご用意頂きインサートを装着しておく事で、作業効率改善!!

材質超硬 寸法Ds(mm)16 寸法D2(mm)8.5 寸法MD(mm)M8 寸法D3(mm)5 寸法L(mm)100 寸法L1(mm)25 寸法L2(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする