※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITS20-M10-L150-C ヘッド交換式工具用超硬シャンク ITS THECUT 66294848 ITS20-M10-L150-C ヘッド交換式工具用超硬シャンク ITS THECUT 66294848

ヘッド交換式工具用超硬シャンク ITS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)150 寸法Ds(mm)20 注文コード66294848 品番ITS20-M10-L150-C
参考基準価格(税別)¥64,400 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は寸法L・寸法Dsなど6種類から選べます 他の種類を見る

好評の面取りシリーズに、超硬シャンク取付けタイプが誕生!!
超硬シャンクの採用により、突き出しの長い加工が可能!!
全てのヘッドとシャンクがクーラント穴付きのため、切屑排出性良好!!
予備ヘッドをご用意頂きインサートを装着しておく事で、作業効率改善!!

材質超硬 寸法Ds(mm)20 寸法D2(mm)10.5 寸法MD(mm)M10 寸法D3(mm)6 寸法L(mm)150 寸法L1(mm)25 寸法L2(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする