※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの チップ
THECUTの 先端交換式ヘッド
ヘッド交換式スーパー面取丸 零 IZERO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66294857
品番
IZERO-45°-M6
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
刃数
1
径(Φmm)
嵌合d:6.5
ねじ径
M D:M6
寸法L1(mm)
嵌合長:16
加工径ΦD(mm)
有効:13
寸法L2(mm)
6
ヘッド長(mm)
L f:30
最大外径(mm)
D 1:13.2
角度α(°)
90
レンチ
シャンク締め付け用専用: ITW-8、インサート締め付け用: MFT-9
締付ねじ
インサート締め付け用: MST-3S