曜日別特売
MR3C-C20PBK SDカードリーダー Type-C SD/microSD対応 PD100W 充電しながらデータ転送 ケーブル一体型 エレコム 66294911

MR3C-C20PBK SDカードリーダー Type-C SD/microSD対応 PD100W 充電しながらデータ転送 ケーブル一体型 エレコム 66294911
MR3C-C20PBK SDカードリーダー Type-C SD/microSD対応 PD100W 充電しながらデータ転送 ケーブル一体型 エレコム 66294911
MR3C-C20PBK SDカードリーダー Type-C SD/microSD対応 PD100W 充電しながらデータ転送 ケーブル一体型 エレコム 66294911
MR3C-C20PBK SDカードリーダー Type-C SD/microSD対応 PD100W 充電しながらデータ転送 ケーブル一体型 エレコム 66294911
MR3C-C20PBK SDカードリーダー Type-C SD/microSD対応 PD100W 充電しながらデータ転送 ケーブル一体型 エレコム 66294911
MR3C-C20PBK SDカードリーダー Type-C SD/microSD対応 PD100W 充電しながらデータ転送 ケーブル一体型 エレコム 66294911
MR3C-C20PBK SDカードリーダー Type-C SD/microSD対応 PD100W 充電しながらデータ転送 ケーブル一体型 エレコム 66294911
MR3C-C20PBK SDカードリーダー Type-C SD/microSD対応 PD100W 充電しながらデータ転送 ケーブル一体型 エレコム 66294911

SDカードリーダー Type-C SD/microSD対応 PD100W 充電しながらデータ転送 ケーブル一体型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード66294911品番MR3C-C20PBK
参考基準価格(税別)¥4,170販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

撮影データの転送をもっと速く快適に!パソコンやスマホなどへの接続に便利なUSB Type-C(TM)プラグのケーブル付きメモリーカードリーダーです。パソコンやスマホを充電しながらデータ転送が可能。SD/microSDの2スロットを同時に使用でき、デジタルカメラなどで撮影した画像や映像データを接続した機器へまとめて転送できるので、データ編集やSNS投稿に便利です。

用途
撮影データ転送がもっと速く快適になる、パソコンやスマホ、タブレットへの接続に便利なUSB Type-C(TM)プラグのケーブル付きメモリーカードリーダーです。
SDカードとmicroSDカードの2つのスロットを搭載し、カード間のデータ転送も簡単。デジタルカメラやアクションカメラで撮影してSDカード/microSDカードに保存した画像や映像データを、スマートフォンやパソコンに取り込めます。撮影データの編集やSNSへアップする際に便利です。
パソコンやタブレット、スマートフォンと接続する際、2つのスロットはどちらもUHS-I(最大104MB/s)に対応しているので、高速なデータ転送が可能です。 ※理論値
UHS-IIおよびSD Express対応カードの読み書きにも対応しています。
※読み込み・書き込み時のデータ転送速度はUHS-Iでの速度になります。
USB Power Deliveryに対応した最大入力100Wの電力供給ができる、充電専用のUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。データ転送しながらスマートフォンやタブレットの高速充電が可能なので、大量のデータ転送も充電を気にせず行えます。
※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。
※製品本体にて2Wを消費しますので、実際の出力は最大98Wとなります。
SDカードとmicroSDカードの同時使用が可能です。
送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとメモリーカードリーダー間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長はデスク周りでの使用にも邪魔にならない約12cmです。
専用ドライバーなどのインストールは不要。パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
※SDカードロック機能はサポートしていません。
※著作権保護機能には対応していません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器の体積を、社内基準製品より20%以上小型化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
備考
※読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-Iでの速度になります。
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
ブラック外形寸法(mm)幅約52×奥行約27×高さ約11 ※ケーブル含まず対応OS(Android)Android16/15/14、(Windows)Windows 11/10、(iOS)iOS 18、(iPadOS)iPadOS 18、(macOS)macOS15 Sequoia動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間最大データ転送速度(Mbps)(理論値)104コネクタ(アップストリーム):USB Type-C(TM)プラグ<USB>スロット2ケーブル長(cm)約12 ※コネクター含まずUSBポート(ダウンストリーム)USB Type-Cポート×1<給電専用USB PowerDelivery対応(最大入力100W/最大出力98W)>対応SDカードSD(DS/HS)、SDHC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SDExpress※)、SDXC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SDExpress※)対応microSDカードmicroSD(DS/HS)、microSDHC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SDExpress※)、microSDXC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SDExpress※)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする