THECUT
THECUTの クーラント用品
THECUTの 油水分離装置・オイルスキマー
浮上油回収装置 油とりちゃん
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66295505
品番
MTLK-101-40
参考基準価格(税別)
¥106,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
単相100
ベルト長さ(mm)
800
ベルト幅(mm)
35
耐熱温度(℃)
ベルト:約70
質量(kg)
約3.2(ケース包装含む)
仕様
オイル回収量:約2〜4L/h
商品説明動画
浮上油回収装置【油とりちゃん】デモンストレーション
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった