※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTMS12455204-S7SL スーパー面取り丸 自動盤用ZERO THECUT 66296433 MTMS12455204-S7SL スーパー面取り丸 自動盤用ZERO THECUT 66296433 MTMS12455204-S7SL スーパー面取り丸 自動盤用ZERO THECUT 66296433 MTMS12455204-S7SL スーパー面取り丸 自動盤用ZERO THECUT 66296433

スーパー面取り丸 自動盤用ZERO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法d(mm)7 注文コード66296433 品番MTMS12455204-S7SL
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は寸法d・材質など88種類から選べます 他の種類を見る

自動盤に特化した、柄径Φ7とΦ10を採用。
モミツケ加工が可能。
ノーズR0.4の専用インサートにて、さらに位置決め精度が向上。
インサート交換式で、再研磨不要。

寸法D(mm)13 寸法L(mm)52 寸法d(mm)7 寸法H(mm)6.3 寸法A(mm)4.2 寸法l1(mm)22 寸法l2(mm)30 角度α(°)90

商品説明動画

自動盤用スーパー面取丸 零〜ZERO〜 によるモミツケ&穴面取り加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする