HIVP25×8 塩ビパイプ HIVP管 1M×4本 モノタロウ 66298113 HIVP25×8 塩ビパイプ HIVP管 1M×4本 モノタロウ 66298113

塩ビパイプ HIVP管 1M×4本

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8本) 注文コード 66298113 品番 HIVP25×8
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。

材質PVC 呼び径25 長さ(m)1 長さ許容差(mm)-10〜+30 外径D(Φmm)32 外径許容差(mm)±0.2 厚さ(mm)3.5 厚さ許容差(mm)±0.3 概略質量(kg/m)0.439 JIS規格JIS K 6742 使用温度範囲(℃)常温(5〜35℃) 用途耐衝撃性が必要となる給水用 呼び径(A)25
注意
※本来の用途以外でご使用にならないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする