モノタロウの 継手・パイプ
モノタロウの パイプ
モノタロウの 塩ビ管
塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
66298165
品番
HIVP65
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
材質
PVC
呼び径
65
長さ(m)
1
長さ許容差(mm)
-10〜+30
外径D(Φmm)
76
外径許容差(mm)
±0.2
厚さ(mm)
4.5
厚さ許容差(mm)
±0.4
概略質量(kg/m)
1.415
JIS規格
JIS K 6742
使用温度範囲(℃)
常温(5〜35℃)
用途
耐衝撃性が必要となる給水用
注意
※本来の用途以外でご使用にならないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類