エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCセキュリティ用品
エレコムの PCセキュリティケーブル
ロックプレート 取付パーツ セキュリティ 盗難防止 汎用 薄型 ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66298269
品番
ESL-TP03
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
セキュリティスロットのないスマートフォンやタブレットなど様々な機器に最適。強力な両面テープで機器に固定。
別売りのワイヤーと南京錠をセットすることで、盗難から守る薄型タイプの取り付けパーツ。
セット内容
取り付けパーツ×1個
材質
ステンレス
質量(g)
約5.2
タイプ
その他:接着(タブレット)
種類
取り付けパーツ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15×1.4×59.5