小柄な私の花やか楽ちんパジャマ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66298357 品番 045202581
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

通常サイズのパジャマで袖丈や着丈が余ってしまう小柄な方が、ぴったりサイズで着られるプチサイズパジャマです。
身幅はそのまま、着丈、袖丈が短い設計なので、着心地はゆったり快適です。
前開きボタンタイプです。
大きめボタンで掴みやすく、斜めのボタンホールで留め外しがラクにできます。
8分袖10分丈パンツで汗ばむ季節も快適な丈感です。
肌あたりやわらかな綿混ニット生地に、お洒落なボーダー調の花柄をプリントしました。
上着の左裾部分にポケット付きです。
パンツはウエストゴム取替口付き。ゴムにボタンとボタンホールが付いているので、ウエストのサイズ調整が簡単にできます。

用途身長約146〜154cmの小柄な方に丈感ぴったり!楽に着られるお洒落な花柄パジャマ 杢グレー サイズMP 身長(cm)146〜154 ウエスト(cm)64〜70 バスト(cm)79〜87 アズワン品番65-0551-38 性別女性用
注意
※洗濯ネットを使用してください。
※アイロンは当て布をしてください。
※弱く絞る、もしくは短時間脱水してください。
※濃色の物は、淡色や白物と一緒に洗わないでください。
※着用時に強い摩擦を受けたり、水や汗等で湿った状態で他の物とこすり合わせると色が移る恐れがあります。
※万一色移りした場合は早めに洗濯してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66298339
2025-12-02
用途:
介護している母にプレゼント。
その他業種

色も綺麗で 布地も薄手でしっかりしています。
ただ 2回目で ボタンがとれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする