Mac上のエクセルで高度な統計解析が簡単におこなえるソフトウェアです。エクセルのデータファイル上のデータをそのまま使用できる、操作性に優れたデータマイニングソフトです。いつも使用しているエクセルに統計解析コマンドが追加された感覚でお使いいただけます。解析結果もエクセルのシート上に出力されるため、レポート作成などの利用に大変便利です。Ver3.0での新機能として、最新版Excel2016の64bit版に対応しました。Excel2016では、32bit版、64bit版の2種類が存在し、このすべてに対応しています。新機能として「数量化I類」「数量化II類」「非線形回帰分析」「コレスポンデンス分析」「MT法」「ROC曲線」などを追加し、より一層解析の幅を広げました。解析前のデータ編集が便利になるツール「データ加工」機能を新規搭載し、解析用データ編集作業がとても簡単になります。