Mac上のエクセルで高度な多変量解析が簡単におこなえるソフトウエアです。エクセルのデータファイル上のデータをそのまま使用できる、操作性に優れたデータマイニングソフトです。いつも使用しているエクセルに統計解析コマンドが追加された感覚でお使いいただけます。解析結果もエクセルのシート上に出力されるため、レポート作成などの利用に大変便利です。今バージョンでは、Excel2016の64bit版に対応し、32bit版、64bit版の2種類すべてに対応しています。また、「数量化T類」「数量化II類」「非線形回帰分析」「コレスポンデンス分析」「MT法」「ROC曲線」などを追加し、より一層解析の幅を広げました。さらに、解析前のデータ編集が便利になるツール「データ加工」機能を搭載し、解析用データ編集作業がとても簡単になります。