※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

70710460 モデレッジ 繰ナギ 道刃物工業 66304228 70710460 モデレッジ 繰ナギ 道刃物工業 66304228 70710460 モデレッジ 繰ナギ 道刃物工業 66304228 70710460 モデレッジ 繰ナギ 道刃物工業 66304228

モデレッジ 繰ナギ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66304228 品番 70710460
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

型取りされたレジンキットの造形や切削、キサゲやプラモデルのバリ取りなどに適しております。切っ先角(先端のとがった部分の角度)が鋭角なので細かいところにも使用可能。
細かい造形向きに柄も通常より短く、また柄の先端はよりスリムに。

用途プラスチック、レジン切削用 付属品刃先保護キャップ付き 材質刃先:ハイス鋼、柄:木製 全長(mm)130 柄長さ(mm)110 サイズ(mm)6(右) 刃型ナギナタ型 刃先長(mm)約20

商品説明動画

モデレッジ 繰ナギ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする