※着用例

- 背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング モノタロウ 66304334 - 背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング モノタロウ 66304334 - 背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング モノタロウ 66304334

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング

(259件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 66304334 品番 -
販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。
薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。
また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。

サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9 材質繊維部/ナイロン100%、コーティング部/天然ゴム グレー 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数13 機能通気性・伸縮性・吸水性・吸汗性・耐摩耗・薄手・フィット感 入数(双)1 用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など コーティング天然ゴム 色(手首部)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※表記のサイズは、製品を平らに伸ばした状態で上から直定規をあてて測定した寸法になります。着用時のサイズではありませんが、製品の性質上伸縮いたします。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤は浸透しますのでご使用にはご注意ください。
※感電のおそれがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※破損やけがの原因となりますので、刃物や鋭利なもので本製品にキズを付けないでください。
※回転する機械に手が巻き込まれるおそれがあるときは ご使用にならないでください。
※直火に触れないでください。やけどの原因になります。
※汗や水濡れなどにより色落ちすることがありますのでご注意ください。

商品説明動画

【背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング】天然ゴムコーティング ナイロン手袋 - 高フィット感と耐久性の秘密.
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 259
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-18
用途:
ボール盤やバンドソーを使った切削及びカット作業での滑り止め及び手の保護。
P.U.研究所 様

回転ヤスリを使った切削作業では部材を押さえている手の代理犠牲になって何度も破れていますがお陰で深い傷を負わずにすんでいます。そしてバンドソーで小さな木材を薄くカットする場合に過去に何度か指先を切る事故に巻き込まれれていましたがこの手袋が犠牲になって守られています。また広口瓶の蓋が硬くて空けにくい場合にこの手袋着用でグリップ力が増す事で効率良く握力をかけられます。

対象商品:
66304316
2026-02-17
用途:
整備作業 登山
製造業

先ずはお値段が安いのとロゴなどが入ってないのがいいですね。
柔軟性やグリップ感なども適度で春秋の各種整備作業や岩場や鎖場のある登山でも活躍しています。
あっても困らない消耗品なので送料調整にも重宝しています。

2026-01-09
用途:
二重窓を作る時の透明樹脂板カット作業

素手で作業している時にカッターで指先を切ったことがあるため、同じ失敗をしないためにこの手袋を購入した。厚さも手ごろで素手の作業とあまりかわらずできたのが良かった。ゴム部分が滑らない点は、素手と比べて大きなメリット

対象商品:
66304343
2026-03-01
用途:
農作業に
医療・福祉・介護関連業

背抜きは蒸れなくていいです。 パワー手袋は重いものを持つとき手の負担が軽くなるので必須です。 欲を言えばも指先の背側をもう少しゴムが回ってくれてたら、メッシュ素材のところからの砂とかの侵入を防いでくれるかも。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
66304377
2026-01-01
用途:
土仕事をする時に使ってます
サービス業

草刈りやちょっとしたプランターの土を触るのに今までは素手が軍手をしていましたが手が汚れるのでこちらを購入しました。手の汚れは防止されますし滑り止めも付いていて良いです。あとは耐久性を見たいと思います。

対象商品:
66304377
2026-03-08
用途:
農作業
農・林・水産業

いつもリピートして購入してます
天然ゴムで丈夫であり手にフィットし力が上手く入り作業が楽です

対象商品:
66304316
2026-03-02
用途:
家庭菜園
運輸・通信業

土いじり他オールマイティーに使えます。お値段も手頃のため気兼ねなく使えます。

2026-02-27
用途:
部品の加工
製造業

素材が柔らくて、とても使いやすいです
リピート注文しようと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする