※着用例

- 背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング モノタロウ 66304429 - 背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング モノタロウ 66304429 - 背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング モノタロウ 66304429

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング

(78件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 66304429 品番 -
販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ナイロン素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。
ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。

サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9 材質繊維部/ナイロン100%、コーティング部/ニトリルゴム レッド 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13 機能通気性 入数(双)1 用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など コーティングニトリルゴム 色(手首部)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※表記のサイズは、製品を平らに伸ばした状態で上から直定規をあてて測定した寸法になります。着用時のサイズではありませんが、製品の性質上伸縮いたします。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤は浸透しますのでご使用にはご注意ください。
※感電のおそれがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※破損やけがの原因となりますので、刃物や鋭利なもので本製品にキズを付けないでください。
※回転する機械に手が巻き込まれるおそれがあるときは ご使用にならないでください。
※直火に触れないでください。やけどの原因になります。
※汗や水濡れなどにより色落ちすることがありますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 78
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66304483
2025-11-23
用途:
落ち葉集め清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

グリップが高すぎず気に入りました。あまり手袋のホールドがあるとベタつく感じがしますから、まあ好みによるかなとは思いますが、程よくグリップしてくれて箒や熊手なども持ちやすいし、落ち葉も手袋につかないしでよいなあと感じてます

対象商品:
66304438
2026-03-01
用途:
農作業
その他業種

指先の深いところまで、ゴムが付いているので使いやすいです

2026-01-20
用途:
土木作業

軽油やガソリンを扱いますが、ニトリルゴムはネバネバにならず長く使えます。

対象商品:
66304438
2025-12-18
用途:
荷物運びなど
TSYプランニング 様 (サービス業)

商品は丈夫そうでいいのだが、他のものと比べて少しサイズが大きい(当方Lサイズ購入)ので、購入される方は1サイズ下を買った方がいいかも。

2026-02-23
用途:
自動車整備
製造業

使い始めはかなりキツイが、馴染めば特に問題ない。耐久性は十分です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-09-29
用途:
庭の草むしりやガーデニングで使用
サービス業

耐久性もそこそこあり満足しています。以前の型式の方が丈夫でお安かったですが、このご時世ですので仕方がありません。

2025-08-22
用途:
良いです
有限会社STE 様

着けやすく、外しやすい。
油が浸みてこない。
安いのに、とてもよいです!
何度もリピート注文しています。

対象商品:
66304438
2025-02-18
用途:
大物板金部品のフック掛け作業

以前に比べて値段が上がりましたが、それでもコスパがいいです。指先の感覚が必要な作業にはフィット感がいまいちであまり向いていませんが、大物を扱う作業では特に不都合がないため長くリピ−ト購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする