- 背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング モノタロウ 66304535 - 背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング モノタロウ 66304535 - 背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング モノタロウ 66304535 - 背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング モノタロウ 66304535

背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング

(93件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 66304535 品番 -
販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ナイロン素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。
ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。

サイズS 全長(cm)22 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)8.5 材質繊維部/ナイロン100%、コーティング部/ポリウレタン レッド 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数13 機能通気性 入数(双)1 用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など 色(手首部)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※表記のサイズは、製品を平らに伸ばした状態で上から直定規をあてて測定した寸法になります。着用時のサイズではありませんが、製品の性質上伸縮いたします。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤は浸透しますのでご使用にはご注意ください。
※感電のおそれがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※破損やけがの原因となりますので、刃物や鋭利なもので本製品にキズを付けないでください。
※回転する機械に手が巻き込まれるおそれがあるときは ご使用にならないでください。
※直火に触れないでください。やけどの原因になります。
※汗や水濡れなどにより色落ちすることがありますのでご注意ください。

商品説明動画

【背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング】耐酸性と耐アルカリ性に優れたナイロン手袋!細かな作業にも最適.

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 93
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
機械の組み立てや配線、圧着、締め付け作業
製造業

薄くて作業しやすく、黒いので汚れも目立たない。
電気工事や盤組立等、色々な作業の時に役に立っています。
耐久性はゴムの部分が伸びやすいのかもしれません。

2025-11-28
用途:
機械のメンテナンス時、農作業時
農・林・水産業

もう何回も注文して、綺麗に、便利に仕事をさせていただいております。手の内側にコーティングしてあり滑らずかつ、手のひらに汚れが入ってこないのでとてもいいです。

2025-11-20
用途:
前に購入した品と違い背側に戻等のプリントがない
サービス業

以前購入した赤色の背抜き手袋は背抜き部分にメーカーロゴ等が記入されていたがこちらはブランクのままになっている。
以前の手袋と違ってゴムひき部分がネバネバしないようです。

2025-11-13
用途:
機械メンテや片付け

機械メンテや片付け時に使用しています。
素手だと汚れたり、怪我したりする可能性があります。程よい厚さなので作業性もまずまずです。お安いので気兼ねなく使用できます。

2026-01-28
用途:
車両のメンテナンス

細かい作業時に使用してますが、手にフィットして作業が捗ります。

2025-09-01
用途:
作業用
ユニオン興産 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大変優れている。
ゴム製よりも良い。
洗っても、ベタベタしないから。
手も、荒れなくてよい。

2025-06-18
用途:
運搬作業や修繕作業
サービス業

たまにしか使用しないのですが、問題なく使用できています。
軍手と違って滑らないため、手の力がしっかり工具に伝わって効率よく作業ができます。

対象商品:
66304526
2025-06-20
用途:
農作業

やっぱり背抜きが蒸れなくて良いです、あとは耐久性がどうなのかですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする