人工木材 1×4材

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 66305113 品番 WPC-1X4-11(NA)*10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐久性が高くローメンテナンス人工木材(1×4材)。
カラーは2色(ブラウン、ナチュラル)。
ホームセンターなどで販売している一般的な1×4材と同サイズ。
中空仕様なので比較的軽量。
木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。
好みやおうちのテイストに合わせて選べる。
まるで天然木のような質感、風合い。

用途材料、資材として。フェンス材 化粧材 部品 部材 パーツ DIY リノベーション ものづくり 材質構造部材/木粉混合ポリエチレン 質量(kg)1.35 ナチュラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×89.5×20
注意
※天然木材同様に若干の反りがある場合がございます。
※人工木の特性上、小さなひっかき傷や欠けが生じることもございます。
※製造工程の都合上、ロットにより若干の色のバラつきがございます。
※ご使用のパソコンやスマートフォン画面によっては見える色味が若干違う可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※寸法・質量は1本あたりのものになります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66305113
2023-05-19
用途:
ウッドデッキの修復

板目模様(表)と滑り止め(裏)になっていて、側面には板目で装飾的に、床面には滑らないように施工できた。床面に使用する強度もあって満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
66305129
2023-06-20
用途:
柵、植木鉢の台
エナジーライフ 様 (建設業・工事業)

木材値上がりで、価格差が縮小、腐らない分、得かと思う。

対象商品:
66305113
2021-11-04
用途:
ベランダのベンチの腰掛材として使用
その他業種

以前は2×4材を加工し波釘で連結し、さらに防水塗料仕上げしていましたが、年数とともに腐食するなど取り換えが必須でしたがこれらが不要となり、その上長寿命となるなど各段楽になりました。
ただし、人工材根太にステンレス・コーススレッド止めする際、中空の補強骨部が薄いため難を要しました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする