人工木製 目隠しフェンス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)900×30×790 寸法(幅W×高さH)(cm)90×80 ナチュラル 注文コード66305199 品番YWBF-9080(NA)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・色など12種類から選べます 他の種類を見る

耐久性、耐候性と自然な風合いのバランスが取れた人工木製ガーデンフェンス。
支柱・固定用金具が付属のフルセット。
支柱はアルミ製、フェンス部は人工木製。
どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べてもローメンテナンスで長持ち(※ボルト類はスチール製)。
フェンス部の人工木材はスタイリッシュなスリットデザイン。
様々なものをハンギングできるからデコレーションを楽しめる。
同シリーズ(型番YWBF)の同じ高さ同士であれば幅のサイズに関係なく連結が可能。
(※高さが異なる場合や角度を変えてL字などには連結できません。)
お隣、ご近所との間仕切りや目隠しにも使える。
簡単にDIYで組立、設置ができるフルセット。

用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも セット内容フェンス本体×1、L字プレート×4、L字ペグ×2、ネイルペグ×4、ボルトナット×5(+予備1)、連結用ボルトナット×1、スパナ×1 材質構造部材:木粉混合ポリエチレン・アルミニウム、ボルト類:スチール 質量(kg)4 ナチュラル 高さ(mm)(フェンス部1枚あたり)115 タイプ組立品 耐荷重(kg)板1枚/5、全体/25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)900×30×790 組立時間(目安)約20〜30分※別途、ブロックや地面への固定にかかる時間は含んでいません 間隔(mm)(フェンス)23 寸法(幅W×高さH)(cm)90×80
注意
※天然木材同様に若干の反りがある場合がございますが、フェンス設置上は問題ございません。
※人工木の特性上、小さなひっかき傷や欠けが生じることもございます。
※製造工程の都合上、ロットにより若干の色のバラつきがございます。
※ご使用のパソコンやスマホの画面によっては見える色味が若干違う可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※支柱設置不備による事故等は、一切責任を負いかねます。
※各固定環境により別途、工具類が必要になります。
(ブロック固定時:モルタル等。コンクリート固定時:ドリルドライバー、コンクリート用ビス(4×25mm)×8等)
※フェンスの連結について同シリーズ(型番YWBF)の同じ高さ同士であれば幅のサイズに関係なく連結が可能です。
※高さが異なる場合は連結ができません。
※角度を変えてL字などに連結はできません。
※人工木プランターフェンス(型番YPF)とは同じ高さであっても連結はできません。ただし、各フェンスの高さは揃えて設置することが可能です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする