用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも
色ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(支柱/本)70×70×1330、(人工木1×4材/本)800×20×90質量(kg)(支柱/本)7.05、(人口木/本)1材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプクローズ(フェンス)セット内容マルチフェンス支柱(133cmタイプ)×1、支柱ベース×1、支柱キャップ×1、スペーサー×22、ブロック用固定パーツ×1、フェンス下部スペーサー(長)×2、ファンス下部スペーサー(短)×2、フェンス上部金具×2、支柱ベース用ネジ×4、スクリューネジ×10、人工木1×4材(80cmタイプ)×14仕様別売の同シリーズ「KMFS-1331+WPC1X4」「KMFS-PS」を買い足せば、フェンスの拡張可能