色ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(支柱/本)140×140×800
質量(kg)(支柱/本)4.1
材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、フェンス:アルミ
セット内容マルチフェンス支柱(80cmタイプ)×1、支柱ベース×1、支柱キャップ×1、スペーサー×12、ブロック用固定パーツ×1、フェンス下部スペーサー(長)×2、ファンス下部スペーサー(短)×2、フェンス上部金具×2、支柱ベース用ネジ×4、スクリューネジ×10、アルミフィン(幅120cm、4ボーダータイプ)×2
仕様別売の同シリーズ「KMFS-801+KAF904、KAF1204」「KMFS-PS」を買い足せば、フェンスの拡張可能
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも