コの字型 人工芝おさえ用ピン

(5件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100本) 注文コード 66305865 品番 RJP-50*2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

先端が差し込みやすい剣先タイプ。
破損しても安心の50本入り。
人工芝、防草シートの固定として。

用途ベランダ/テラス/お庭/物干し台など、人工芝増設/風対策に、人工芝ピンおさえ押さえ、部品固定設置用金具 材質スチール 長さ(mm)150 幅(mm)32 グリーン 直径(Φmm)4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65473985
2024-12-09
用途:
人工芝の固定に最適です

人工芝の固定に最適です しっかり深く挿すことができて、強度もホームセンターで購入したものより強い

対象商品:
66305865
2024-07-09
用途:
畑での防草シートの抑えに使用
医療・福祉・介護関連業

防草シートの抑えに使用しました。非常に便利に使用しました。

対象商品:
65473985
2024-01-28
用途:
人工芝貼り
有限会社タウンホームサービス 様 (建設業・工事業)

長さも、巾も、強度モ、十分でした、しいて言えばもう一つの片方長サ違いの方が良かったのかなト思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
65473985
2022-11-30
用途:
有孔ゴムマット押さえピンとして使用
農・林・水産業

駐車場の地面が砕石等で固い個所では曲がってしまうので6mm径位のJ字ピンの方が適しているようですが、地面が土の場所に防草シートを敷く時の押さえピンとしては適していました。

対象商品:
65473985
2021-09-21
用途:
個人邸の庭に人工芝を固定する
株式会社コスモ 様 (建設業・工事業)

先端が斜めにカットされているため刺しやすく、色も緑色のため目立ちにくいので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする