人工木製 グランドデッキパネル用スロープ ストレート

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード66305969 品番MGD-ST2*4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

グランドデッキパネル用スロープ。
段差を無くしてより快適に、ストレートタイプ。
スロープも人工木製なので天然木製に比べてお手入れも簡単。

ダークブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)300×70×37 質量(kg/枚)0.7 材質タイル部:木粉混合ポリエチレン/アルミ、ベース部:ポリエチレン 適合品番(デッキ)MGD-30、MGD-60、MGD-90 用途ベランダ/テラス/お庭/物干し台などに、ガーデニング/DIYに、人工木ウッドデッキ床材、デッキパネルおしゃれ手軽に
注意
※必ず必要な個数を事前に確認のうえ、ご購入ください。
※コーナー部分をきれいにスロープするためには別途コーナー用スロープのご購入が必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする