YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の バルコニーまわり
YAMAZEN(山善)の ウッドデッキ
人工木製 グランドデッキパネル用スロープ ストレート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
66305987
品番
MGD-ST2*25
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
グランドデッキパネル用スロープ。
段差を無くしてより快適に、ストレートタイプ。
スロープも人工木製なので天然木製に比べてお手入れも簡単。
色
ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)300×70×37
質量(kg/枚)
0.7
材質
タイル部:木粉混合ポリエチレン/アルミ、ベース部:ポリエチレン
適合品番
(デッキ)MGD-30、MGD-60、MGD-90
用途
ベランダ/テラス/お庭/物干し台などに、ガーデニング/DIYに、人工木ウッドデッキ床材、デッキパネルおしゃれ手軽に
注意
※必ず必要な個数を事前に確認のうえ、ご購入ください。
※コーナー部分をきれいにスロープするためには別途コーナー用スロープのご購入が必要になります。