ケーブルボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66306233 品番ORICO CMB-28-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手軽に電源タップ、ケーブルを整理できる。
上面にケーブルホールがありケーブルを固定できる。
ボックスの後ろと両側に大きい穴がありケーブルの出し入れが可能です。
底部に8つの通気口が付き、放射性があります。

用途電源タップ、ケーブルをスッキリ収納 適合タップ本体の長さが420mm以下の電源タップ ホワイト 本体質量(g)1047 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×180×160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする