曜日別特売
ORICO AM-MF2-20-BK-BP 3.5mm ステレオオーディオ延長ケーブル ORICO 66306337

ORICO AM-MF2-20-BK-BP 3.5mm ステレオオーディオ延長ケーブル ORICO 66306337
ORICO AM-MF2-20-BK-BP 3.5mm ステレオオーディオ延長ケーブル ORICO 66306337
ORICO AM-MF2-20-BK-BP 3.5mm ステレオオーディオ延長ケーブル ORICO 66306337
ORICO AM-MF2-20-BK-BP 3.5mm ステレオオーディオ延長ケーブル ORICO 66306337

3.5mm ステレオオーディオ延長ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1個注文コード66306337品番ORICO AM-MF2-20-BK-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

3.5mmステレオミニプラグ(オス)-3.5mmステレオミニプラグ(メス)の延長ケーブルです。
ステレオ形式のオーディオ信号をスピーカー等のデバイスに送信します。
ステレオミニプラグを備えたデバイスで使用することができます。

適合機種ライン入力端子のある機器、及びライン出力端子のある機器ケーブル長(m)2コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(オス) - 3.5mmステレオミニプラグ(メス)プラグ金メッキプラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする