オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の ルーペ/拡大鏡
オーツカ光学の 拡大鏡
蛍光管式照明拡大鏡 OLIGHT3-FD(インバータータイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66306976
品番
O-LIGHT3-FD レンズ無し
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
倍率
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
光源にコンパクト蛍光管を採用し、小型ながら充分な照度を確保する事が可能で、点灯方式には、インバーター回路基板を採用しており、蛍光管特有の「チラツキ」を抑制しています。
使用温度範囲(℃)
5〜40
消費電力(W)
24
入力電圧(V)
100(50/60Hz)Aプラグ
クランプ幅(mm)
15〜60
アーム長さ(mm)
約1000(クランプ部からレンズ迄の距離)
光源
27型コンパクト蛍光管(FPL27)
防塵防水性能
IP20(屋内使用に限る)
調光方式
無し
ヘッド寸法(mm)
293×205