テムレス NO.281

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 66308209 品番 281
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
耐洗剤性に優れています。
自然に手にフィットするデザインを採用しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。

用途
[作業用][園芸・家庭菜園に][水まわりの作業に][丈夫な裏布付きタイプ]
[作業用][お掃除に][水まわりの作業に][全面防水コートなのにムレにくい]
[産業用][農業]
[産業用][農業][水まわりの作業に][耐久性のある丈夫な裏布付きタイプ]
[産業用][水産・漁業]
[産業用][水産・漁業][漁獲用・水産(1次)加工に][選別などに、やわらかくムレにくい手袋]
[産業用][清掃・サービス業]
[産業用][清掃・サービス業][清掃作業に][全面防水コートなのにムレにくい]
[産業用][食品関連業]
[産業用][食品関連業][清掃作業に][水まわりの作業に]
[産業用][機械工業]
[産業用][自動車関連業]
[産業用][建築・設備メンテナンス業]
[産業用][土木建築関連業][基礎工事・外壁工事に][通気性/透湿性に優れたタイプ]
サイズM 全長(cm)27 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)20 材質(樹脂部)ポリウレタン (繊維部)ナイロン、綿、その他 ブルー 厚さ(mm)約0.8 入数(双)1 機能透湿性、防水 質量(g)単品:22 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※薬品や溶剤は手袋被膜を透過する可能性があるため、使用しないでください。
※使用状況により、表面の防水ウレタンコーティングが傷ついたり摩耗すると、液体がしみこむ原因となります。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※火元や熱源のそばに置かないでください。燃えたり、変形するおそれがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※保管する時には直射日光を避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
酪農作業
クリーマリー 農 夢 様

もう少し防水性がほしいです。
長く使えるし、フィット感もいいです。
高温でも使えるといいのですが・・・

2025-08-26
用途:
水田での除草など
農・林・水産業

ほんとに普通のビニル手袋とは違います
まったくと言っていいほど蒸れません
泥の中に手を突っ込んで雑草を根から掘り起こしたり、過酷な使い方をしたため、指先に穴が空いてしまいましたが、それは使い方が悪いせいでしょう
リピート買いをして、今度はテムレスの上から薄手の軍手をはめて作業をしています。

2024-10-25
用途:
魚を捌くとき、熱いものを触るとき
島結 様 (製造業)

何回もリピートしています。
魚を捌く際に滑りにくく、軍手のように濡れない、蒸れないのでかなり重宝しています。
また、煮沸した瓶など熱いものを触る際にも熱が伝わらず使いやすいです。

2025-01-21
用途:
バイクや自転車の整備

普通のゴム手袋に比べて
薄くて作業しやすく薄いわりに丈夫
しかも蒸れないので快適です。

1人が参考にしています
2024-12-05
用途:
園芸
その他業種

家の外周りように使っています。長時間使っても蒸れずに快適です

対象商品:
66308218
2024-10-01
用途:
自動車の整備

ゴム手袋で使うより感触がよく使いやすいです。
もう少し値段が安かったら、たくさん購入したいです。

対象商品:
66308209
2024-08-13
用途:
農作業
ハマグチファーム 様 (農・林・水産業)

テムレスは農作業には欠かせないものです。愛用してます。

対象商品:
66308218
2024-04-15
用途:
レンコンの出荷作業
農・林・水産業

名前通り本当に手が蒸れずに快適です。ハードな作業ではしばらく使用すると指先が敗れたりしますが普通の水仕事なら1シーズンは問題なく持つと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする