今治タオル カラーレイズ タオルギフト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 セット内容フェイスタオル×2、ウォッシュタオル×1 注文コード66308279 品番C-20250
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はセット内容・色など8種類から選べます 他の種類を見る

幅広く好まれるシンプルデザイン。
爽やかな印象でどんな場面でも喜ばれます。
心地よい色彩とデザインにこだわった、肌ざわりも存在感もやさしいタオル。
使うシーンやインテリアを選ばず、幅広くご使用いただけます。
信頼の「今治タオル」優れた吸水性とふんわり感、タオルが持つべき高機能を併せ持つ「今治タオル」。

セット内容フェイスタオル×2、ウォッシュタオル×1 寸法(幅W×奥行D)(mm)フェイスタオル:約340×750、ウォッシュタオル:約340×340 仕様今治製 混率(%)綿100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする