曜日別特売
C-20500 今治タオル カラーレイズ タオルギフト マツイコーポレーション 66308306

C-20500 今治タオル カラーレイズ タオルギフト マツイコーポレーション 66308306
C-20500 今治タオル カラーレイズ タオルギフト マツイコーポレーション 66308306
C-20500 今治タオル カラーレイズ タオルギフト マツイコーポレーション 66308306
C-20500 今治タオル カラーレイズ タオルギフト マツイコーポレーション 66308306

今治タオル カラーレイズ タオルギフト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱セット内容バスタオル×1、フェイスタオル×2、ウォッシュタオル×1注文コード66308306品番C-20500
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

幅広く好まれるシンプルデザイン。
爽やかな印象でどんな場面でも喜ばれます。
心地よい色彩とデザインにこだわった、肌ざわりも存在感もやさしいタオル。
使うシーンやインテリアを選ばず、幅広くご使用いただけます。
信頼の「今治タオル」優れた吸水性とふんわり感、タオルが持つべき高機能を併せ持つ「今治タオル」。

セット内容バスタオル×1、フェイスタオル×2、ウォッシュタオル×1寸法(幅W×奥行D)(mm)バスタオル:約600×1100、フェイスタオル:約340×750、ウォッシュタオル:約340×340仕様今治製混率(%)綿100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする