今治タオル シンシアコットン タオルギフト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 セット内容フェイスタオル×1、ウォッシュタオル×1 注文コード66308324 品番S-10150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品はセット内容など7種類から選べます 他の種類を見る

ネイビーとホワイトのコントラストが美しい、品格あふれるギフトセット。
ノーブルな紺色と白色のコントラストが美しい、高級感のあるタオルです。
フォーマルでも映えるシックでモダンなデザイン。
信頼の「今治タオル」優れた吸水性とふんわり感、タオルが持つべき高機能を併せ持つ「今治タオル」。

仕様今治製 セット内容フェイスタオル×1、ウォッシュタオル×1 ネイビー/ホワイト 寸法(幅W×奥行D)(mm)フェイスタオル:約340×750、ウォッシュタオル:約340×340 混率(%)綿100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする